{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tensão nominal | 250 V | |
Consumo energético | 30 W | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Lâmpada | LED | |
Lâmpada intercambiável | não | |
Cor da luz | branco neutro | |
Temperatura da cor | 4.000 K | |
Iluminação de intensidade regulável | contínuo | |
Comprimento do corpo da lâmpada | 577 mm | |
Largura do corpo da lâmpada | 136 mm | |
Altura do corpo da lâmpada | 33 mm | |
Altura total | 1.070 mm | |
Tipo de fixação | Grampo de mesa | |
Raio de ação do braço articulado 3D | 180 grau | |
Comprimento do cabo de ligação | 3 m | |
Tipo de conector de entrada | C | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Tipo de produto | Lámpara de mesa/lámpara de trabajo |
Número do artigo | 928655 47 | |
EAN/GTIN | 4013330055967 | |
Número do fabricante | 113573000-00741255 |