Ejecución:
Revestimento lateral para peça de pé de chapa de aço com rebordo, com painel perfurado com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes easyFix, bem como acessórios para painel perfurado.
De chapa de aço com
estrutura modular. Todos os componentes elétricos com
cabo e
conector. Os módulos ou coberturas podem ser ajustados/posicionados conforme necessário.
Passa-cabos na parte superior, inferior e frontal para a alimentação elétrica e interligação de várias calhas para equipamentos.
Pré-instalação elétrica com sistema de encaixe industrial (aplica-se apenas para calhas para equipamentos):1 × bloco de distribuição n.º
928492 com cabo de ligar/desligar de 5 polos e 5 tomadas de 3 polos,
1 × conector de 5 polos n.º
928490 tam. 5 para cabo de alimentação incluídos.
Descripción:
Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):- Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
- Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
- Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
- Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de proteção 1
- Grau de proteção IP 20.
Idóneo para:
Bancadas de trabalho com 850 mm de altura, peças de pé com 800 mm e 650 mm de altura.
Colocación:
Tomada 250 V, n.º
928470 tam. DE250V/1: 2
Número de módulos vazios (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Lacado:
Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.
Nota:
Mais módulos de equipamentos adequados, ver n.º
928470. Os módulos n.º
928470 nos tamanhos _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 e _RCD não podem ser usados no revestimento lateral.
As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados.