{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de proteção IP | IP 20 | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 400 V | |
Número de saídas de 3 pinos para n.º 928491 tam.3 | 6 | |
Número de saídas de 5 pinos para n.º 928491 tam.5 | 1 | |
Número de saídas de 5 pinos para n.º 928490 tam.5 | 1 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Tipo de produto | Bloco de distribuição |
Número do artigo | 928492 5/1+3/6 | |
EAN/GTIN | 4062406117191 | |
Número do fabricante | K.800.140 |