{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 920 mm | |
Faixa de ajuste de profundidade | 60 mm | |
Altura de montagem | 160 mm | |
Unidade de divisão | 8E | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Tipo de corrente | AC | |
Interruptor de ligar/desligar | não | |
Número de tomadas tipo F | 2 | |
Tipo de tomada | F | |
indicado para tipo | 1000 | |
Peso | 6 kg | |
Tipo de produto | Módulo de energia |
Número do artigo | 928442 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406116156 | |
Número do fabricante | 928442 1000 |