Calha de equipamentos com 4 tomadas de 250V 1500

N.º do artigo: 928413 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 1.500 mm
Profundidade 100 mm
Altura de montagem 139 mm
Unidade de divisão 13E
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Tipo de corrente AC
Interruptor de ligar/desligar não
Número de tomadas tipo F 4
Tipo de tomada F
indicado para tipo 1500
Tipo de produto Módulo de alimentación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928413 1500
EAN/GTIN 4062406115975
Número do fabricante 928413 1500

Descrição

Ejecución:

Equipado com 2 módulos n.º 928470 tam. DE250V/2.
De chapa de aço com estrutura modular. Todos os componentes elétricos com cabo e conector. Os módulos ou coberturas podem ser ajustados/posicionados conforme necessário.
Passa-cabos na parte superior, inferior e frontal para a alimentação elétrica e interligação de várias calhas para equipamentos.
Pré-instalação elétrica com sistema de encaixe industrial (aplica-se apenas para calhas para equipamentos):
1 × bloco de distribuição n.º 928492 com cabo de ligar/desligar de 5 polos 5 e 5 tomadas de 3 polos,
1 × conector de 5 polos n.º 92849 0 tam. 5 para cabo de alimentação incluídos.

Descripción:

Dados técnicos do sistema de encaixe industrial (n.º 928490; 928491; 928492):
  • Potência de ligação máxima de 230 V/AC, 16 A ou 400 V/AC, 16 A.
  • Capacidade de carga total com corrente alternada: 3,5 kW.
  • Capacidade de carga total com corrente trifásica: 10,5 kW.
  • Secção transversal dos cabos pré-fabricados:
    3 × 1,5 mm2 para corrente alternada (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corrente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de proteção 1
  • Grau de proteção IP 20.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

  • Adequado para aparafusar no tampo de trabalho.
  • Não adequado para a montagem entre colunas de suporte.
  • As primeiras ligações, bem como a ligação de fichas e tomadas a linhas, apenas podem ser realizadas por eletricistas qualificados!

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta