Ejecución:
Braço oscilante tridimensional para monitor de alumínio e plástico, com mola de pressão a gás para o ajuste confortável e ergonómico do monitor. O braço oscilante para monitor pode ser ajustado em altura, oscilado, inclinado e rodado. Especialmente adequado para o uso de ecrãs grandes e pesados, p. ex., ecrãs curvos, para um peso de monitor de 6 – 15 kg. Para tamanhos de monitor de 19 – 40 polegadas. Rodável em 360° com batente ajustável em 180°. Resistências ajustáveis das articulações giratórias. Conversão do monitor de orientação horizontal para orientação vertical através de função pivot. Faixa de ajuste de altura de 300 mm (com VESA 150 mm até 450 mm para lá da superfície de mesa). Inclinável: 70°.
Montagem fácil do monitor através de QuickRelease com operação com uma só mão. Guia de cabos através de suporte para cabos integrado e coberturas. Fixação flexível (grampo de mesa, orifício de cabo ou parafuso autorroscante) para tampos de mesa com 10 – 50 mm de espessura.
Aplicación:
Montagem do monitor através de norma VESA 75/100.
Volumen de suministro:
Braço basculante com alojamento VESA, distanciador, conjunto de parafusos.
Lacado:
Prateado.