Convertidor de frecuencia,MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

N.º do artigo: 92824340262
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 92824340262
EAN/GTIN 4014586845715
Número do fabricante 92824340262
Número L L00100 12

Descrição

Descripción:

  • Convertidor de frecuencia
  • MO83-30KSR 50400 300 Hz 200 V

Característica:

  • Tensión en el secundario 200 V
  • potencia de salida 30 kVA
  • potencia del motor 28 kVA
  • corriente del motor (400 V) 49,4 A
  • consumo de energía 34,4 kVA
  • potencia en reposo 3,7 kVA
  • longitud x altura 1 058 x 416 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta