{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workstation; Multifix | |
Modelo Multifix | com caixa de armazenamento à vista | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Largura | 940 mm | |
Largura útil | 934 mm | |
Altura de montagem | 130 mm | |
Ângulo de inclinação | 0 grau; 20 grau; 30 grau | |
Número de recipientes | 6 | |
Tipo de recipiente | SB4 | |
Cor da caixa de armazenamento à vista | azul | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Peso | 3,4 kg | |
Tipo de produto | Régua para recipientes |
Número do artigo | 928235 1000/6 | |
EAN/GTIN | 4062406113827 | |
Número do fabricante | 928235 1000/6 |