{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Workstation | |
Largura | 1.940 mm | |
Largura útil | 1.940 mm | |
Altura de montagem | 90 mm | |
Número de ímanes | 4 | |
indicado para tipo | 2000 | |
indicado para formato de papel máximo | até DIN A0 | |
Tipo de produto | Suporte para documentos |
Número do artigo | 928211 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113650 | |
Número do fabricante | 928211 2000 |