{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Workstation | |
Altura de montagem | 120 mm | |
Alcance do braço giratório | 560 mm | |
Número de articulações | 2 | |
Capacidade de carga | 25 kg | |
Peso | 3,5 kg | |
Tipo de produto | Braço basculante |
Número do artigo | 928170 2 | |
EAN/GTIN | 4062406113391 | |
Número do fabricante | 928170 2 |