Bandeja com iluminação 1000

N.º do artigo: 928140 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 25
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 25 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 920 mm
Largura útil 880 mm
‌Profundidade útil 300 mm
Altura de montagem 80 mm
Tipo de conector de entrada Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Consumo energético 18 W
Interruptor de ligar/desligar sim
Fluxo luminoso 1.890 lm
Temperatura da cor 4.000 K
indicado para tipo 1000
Modelo da prateleira com iluminação
Tecnologia LED sim
Tipo de produto Bandeja

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928140 1000
EAN/GTIN 4062406113322
Número do fabricante 928140 1000

Descrição

Ejecución:

Prateleiras de armazenamento conforme descrito no n.º 928131. Com iluminação LED integrada e oscilável (versão conforme o n.º 928600 com interruptor de ligar/desligar) abaixo da prateleira de armazenamento.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó, corpo da luz em prata.

Nota:

No candeeiro abaixo da prateleira de armazenamento estão montadas lâmpadas LED. A fonte de luz (lâmpadas LED) pode ser substituída pelo fabricante. A unidade de operação (fonte de alimentação e cabo) pode ser substituída pelo fabricante.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta