{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 25 kg | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largura | 920 mm | |
Largura útil | 880 mm | |
Profundidade útil | 200 mm | |
Altura de montagem | 80 mm | |
Ângulo de inclinação | 90 grau; 110 grau | |
Faixa de ajuste de profundidade | 40 mm | |
indicado para tipo | 1000 | |
Modelo da prateleira | Standard | |
Tipo de produto | Bandeja |
Número do artigo | 928130 1000 | |
EAN/GTIN | 4062406113193 | |
Número do fabricante | 928130 1000 |