{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Altura da calha de admissão | 60 mm | |
Largura da calha de admissão | 380 mm | |
Profundidade da calha de admissão | 43 mm | |
Tipo de conector de entrada | F | |
Tipo de tomada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Número de tomadas tipo F | 6 | |
Tipo de produto | Régua de tomadas |
Número do artigo | 928112 380 | |
EAN/GTIN | 4062406118617 | |
Número do fabricante | 928112 380 |