Painel perfurado com barra de escovas 2000

N.º do artigo: 928111 2000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,2 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Largura 1.920 mm
Profundidade 25 mm
indicado para tipo 2000
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de un lado; con listón de cepillo
Peso 12 kg
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928111 2000
EAN/GTIN 4062406113186
Número do fabricante 928111 2000

Descrição

Ejecución:

Painel perfurado conforme descrito no n.º 928070, com barra de escovas para passar os cabos para trás. Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.
2 barras centrais

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta