Janela de visualização 1000

N.º do artigo: 928091 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 380 mm
Largura 920 mm
Profundidade 25 mm
indicado para tipo 1000
Material da janela de visualização Policarbonato
Tipo de produto Janela de visualização

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928091 1000
EAN/GTIN 4062406113117
Número do fabricante 928091 1000

Descrição

Ejecución:

De inspeção de policarbonato, com esquadro de chapa de aço à direita e à esquerda para fixar. Posto de trabalho inundado de luz através de superfície transparente.
380 mm de altura para encher a estrutura de colunas de suporte tam. 1362.

Idóneo para:

Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta