{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1 mm | |
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 962 mm | |
indicado para tipo | 1500 | |
Capacidade de carga | 200 kg | |
Modelo do painel perfurado | de un lado | |
Tipo de produto | Pared perforada |
Número do artigo | 928076 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406113063 | |
Número do fabricante | 928076 1500 |