Painel traseiro perfurado (par de pilares de suporte + 1 painel perfurado de um lado) 1000

N.º do artigo: 928075 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
245 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 50
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 50 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
indicado para tipo 1000
Capacidade de carga 100 kg
Modelo do painel perfurado de um lado
Tipo de produto Pared perforada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928075 1000
EAN/GTIN 4062406113025
Número do fabricante 928075 1000

Descrição

Ejecución:

Par de colunas de suporte em tubo de aço 100×40×2 mm. Ranhuras de suspensão em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como casquilhos roscados no lado dianteiro para o alojamento de módulos/componentes adicionais. No meio com painel de chapa perfurada de chapa de aço.

Aplicación:

Para aparafusar em tampos de trabalho com 1000, 1500 e 2000 mm de comprimento.

Volumen de suministro:

Composto por 1× par de colunas de suporte + 1× painel perfurado de um lado. Não é possível o alojamento de consolas com braços de suporte e escoramentos transversais.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta