{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 481 mm | |
Largura | 80 mm | |
Profundidade | 40 mm | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de produto | Coluna de suporte |
Número do artigo | 928060 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112646 | |
Número do fabricante | 928060 481 |