{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 60 mm | |
Comprimento | 1.500 mm | |
Largura | 1.500 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
Área de aplicação | Colunas de suporte | |
Peso | 4 kg | |
Tipo de produto | Traviesas |
Número do artigo | 928050 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406112561 | |
Número do fabricante | 928050 1500 |