{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 481 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
Altura da coluna de suporte | 481 mm | |
capacidade de carga máxima | 100 kg | |
Peso | 15 kg | |
Tipo de produto | Columna soporte |
Número do artigo | 928020 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112264 | |
Número do fabricante | 928020 481 |