{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 50 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 200 mm | |
Largura | 40 mm | |
Profundidade | 100 mm | |
capacidade de carga máxima | 50 kg | |
Peso | 1,2 kg | |
Tipo de produto | Coluna de suporte |
Número do artigo | 928010 200 | |
EAN/GTIN | 4062406112226 | |
Número do fabricante | 928010 200 |