{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) | 30 kg | |
Material | galvanizado | |
Largura útil | 540 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Área de aplicação | Bancada de trabalho | |
Peso | 3,3 kg | |
Tipo de produto | Prateleira |
Número do artigo | 927815 1 | |
EAN/GTIN | 4062406111977 | |
Número do fabricante | 927815 1 |