Prateleiras extraíveis 1

N.º do artigo: 927810 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 50
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 50 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 20×20G
Largura útil 500 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Peso 7 kg
Tipo de produto Prateleira extraível

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927810 1
EAN/GTIN 4062406111960
Número do fabricante 927810 1

Descrição

Ejecución:

Prateleiras de chapa de aço estável.
Estante de prateleira 100% de extensão total com extensão diferencial.

Idóneo para:

Caixa 24G.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó. Não configurável.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta