Caixa 24G com porta, com batente à direita para equipamento personalizado com gavetas 900/525

N.º do artigo: 927725 900/525
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/altura da porta Preço unitário com IVA
  • Ângulo de abertura da porta: 180
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 900 mm
Largura 600 mm
Profundidade 650 mm
Largura útil 550 mm
Altura útil para gavetas 250 mm
Altura útil da porta 525 mm
Batente da porta direita
Número de prateleiras de altura regulável 1
Versão para equipamento personalizado
Peso 35,3 kg
Tipo de produto Caixa da bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927725 900/525
EAN/GTIN 4062406111748
Número do fabricante 927725 900/525

Descrição

Ejecución:

Caixa 24G com porta, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Porta com batente à direita.

Colocación:

Número de prateleiras de altura regulável: 1

Lacado:

Corpo cinza claro RAL 7035, porta antracite RAL 7016, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
Tam. 600/425 e 700/525 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta