Caixa 24G, para equipamento personalizado com gavetas 800

N.º do artigo: 927720 800
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Largura 600 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 700 mm
Largura útil 550 mm
Altura útil para gavetas 700 mm
Número de gavetas 0
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Versão para equipamento personalizado
Peso 21,6 kg
Tipo de produto Carcasa de banco de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927720 800
EAN/GTIN 4062406111700
Número do fabricante 927720 800

Descrição

Ejecución:

Caixa 24G para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
Tam. 600 e 700 apenas adequados para as bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta