Caixa de gaveta móvel 24G 500/5

N.º do artigo: 927620 500/5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Sistema de desbloqueio individual das gavetas: Monomanual
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 20×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 20×20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 700 mm
Largura 620 mm
Profundidade 740 mm
Altura útil 425 mm
Altura útil para gavetas 425 mm
Altura do módulo de gavetas 500 mm
Largura do módulo de gavetas 600 mm
Profundidade do módulo de gavetas 650 mm
Altura útil do módulo de gavetas 425 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
com rebordo sim
Número de gavetas 5
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Capacidade de carga do tabuleiro superior 50 kg
capacidade de carga máxima 600 kg
Versão deslocável; com gavetas
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Caixa aberta em cima não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 72 kg
Tipo de produto Contenedor rodante de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927620 500/5
EAN/GTIN 4062406124571
Número do fabricante 927620 500/5

Descrição

Ejecución:

Caixa de gaveta 24G em construção de aço estável. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas.
Cobertura com tapete de borracha estriado, aresta rolante e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente.
Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas (rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável) com ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios.
Gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão que evita a abertura da gaveta durante o transporte. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 75, 100, 125

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Não colocar por baixo dos postos de trabalho com ajuste elétrico da altura n.º 920301920316.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta