Prateleira fixa, galvanizada 1

N.º do artigo: 927515 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 30
  • Material: galvanizado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 30 kg
Material galvanizado
Largura útil 340 mm
‌Profundidade útil 600 mm
Área de aplicação Bancada de trabalho
Peso 2,2 kg
Tipo de produto Prateleira

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927515 1
EAN/GTIN 4062406111397
Número do fabricante 927515 1

Descrição

Ejecución:

Prateleiras de chapa de aço estável.
Prateleira fixa com 4 suportes.

Idóneo para:

Caixa 16G.

Lacado:

Galvanizado.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta