{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 50 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G | 12×20G | |
Largura útil | 300 mm | |
Profundidade útil | 500 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 12 | |
Altura de montagem | 50 mm | |
Peso | 6,1 kg | |
Tipo de produto | Prateleira extraível |
Número do artigo | 927510 1 | |
EAN/GTIN | 4062406111373 | |
Número do fabricante | 927510 1 |