Gaveta 250

N.º do artigo: 927500 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura frontal das gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Área útil da gaveta em G 12×20
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G 12×20G
Altura frontal 250 mm
Altura útil 225 mm
Largura útil 300 mm
‌Profundidade útil 500 mm
Largura útil em G 12
Profundidade útil em G 20
com sistema de desbloqueio individual das gavetas não
Área de aplicação Caixa da bancada de trabalho
Peso 9,9 kg
Tipo de produto Gaveta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927500 250
EAN/GTIN 4062406109837
Número do fabricante 927500 250

Descrição

Ejecución:

Gavetas 100% de extensão total em construção de aço estável com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Idóneo para:

Todas as caixas 16G.

Lacado:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, gavetas antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta