Caixa 16G deslocável, para equipamento personalizado com gavetas 500

N.º do artigo: 927430 500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura da caixa Preço unitário com IVA
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Fechadura de cilindro com pinos: bombillo modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 700 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 425 mm
Altura útil para gavetas 425 mm
Altura útil do módulo de gavetas 425 mm
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda 125 mm
com rebordo sim
Número de gavetas 0
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
capacidade de carga máxima 600 kg
Versão deslocável; para equipamento personalizado
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão sim
ComfortClose não
Caixa aberta em cima não
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 22,8 kg
Tipo de produto Contenedor rodante de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927430 500
EAN/GTIN 4062406109738
Número do fabricante 927430 500

Descrição

Ejecución:

Caixa 16G móvel, para equipamento personalizado com gavetas, em construção de aço estável. Com caixa de plástico ABS e punhos de empurrar de Haptoprene bicomponente. Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Ao equipar as caixas com gavetas deve-se observar que a soma das alturas frontais das gavetas individuais resulte na altura útil da caixa.
A caixa só pode ser equipada com gavetas n.º 927505!
Não colocar por baixo dos postos de trabalho com ajuste elétrico da altura n.º 920301920316.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta