{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Regulação da altura no sistema de encaixe | 25 mm | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 400 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil | 325 mm | |
Largura útil | 350 mm | |
Altura útil para gavetas | 325 mm | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de prateleiras extraíveis | 0 | |
Número de portas | 0 | |
Versão | para equipamento personalizado | |
Peso | 11,5 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 927412 400 | |
EAN/GTIN | 4062406111229 | |
Número do fabricante | 927412 400 |