{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 500 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil | 425 mm | |
Largura útil | 350 mm | |
Profundidade útil | 600 mm | |
Comprimento do cabo de ligação | 3 m | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tensão nominal | 250 V | |
Interruptor de ligar/desligar | sim | |
Número de tomadas tipo F | 2 | |
Número de ventiladores | 1 | |
Número de interruptores de ligar/desligar | 1 | |
Número de réguas de tomadas | 1 | |
com régua de tomadas | sim | |
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão | sim | |
Caixa para montagem inferior (aberta em cima) | sim | |
Peso | 19,7 kg | |
Tipo de produto | Caixa para o computador |
Número do artigo | 927335 500 | |
EAN/GTIN | 4062406124564 | |
Número do fabricante | 927335 500 |