{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
resistente a impactos e a salpicos de água | Categoria 2 (K2) conforme BGI | |
Altura | 600 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Tipo de conector de entrada | Sistema de encaixe GST | |
Tipo de tomada | F | |
Tensão nominal | 250 V | |
Número de tomadas tipo F | 2 | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Peso | 25,4 kg | |
Tipo de produto | Módulo de alimentación |
Número do artigo | 927327 600 | |
EAN/GTIN | 4062406108540 | |
Número do fabricante | 927327 600 |