{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do material | 1 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 600 mm | |
Largura | 400 mm | |
Profundidade | 650 mm | |
Altura útil | 525 mm | |
Largura útil | 350 mm | |
Altura da porta | 525 mm | |
Altura útil da porta | 525 mm | |
Batente da porta | direita | |
Número de gavetas | 0 | |
Número de portas | 1 | |
Peso | 21,4 kg | |
Tipo de produto | Caixa da bancada de trabalho |
Número do artigo | 927310 600 | |
EAN/GTIN | 4062406108359 | |
Número do fabricante | 927310 600 |