Caixa 16G, com gavetas 300/3

N.º do artigo: 927300 300/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura/número de gavetas Preço unitário com IVA
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Extração da gaveta (extração parcial/total): 100
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 25
  • Área útil da gaveta em G: 12×20
  • Fechadura de cilindro com pinos: Inserto de encaixe modular

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Regulação da altura no sistema de encaixe 25 mm
Área útil da gaveta em G 12×20
Fechadura de cilindro com pinos Inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 300 mm
Largura 400 mm
Profundidade 650 mm
Altura útil 225 mm
Largura útil 350 mm
Altura frontal das gavetas 50 mm; 75 mm; 100 mm
Largura útil da gaveta 300 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 12
Profundidade útil da gaveta em G 20
Altura útil para gavetas 225 mm
Número de gavetas 3
Número de prateleiras extraíveis 0
Número de portas 0
Peso 30,6 kg
Tipo de produto Caixa da bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927300 300/3
EAN/GTIN 4062406108137
Número do fabricante 927300 300/3

Descrição

Ejecución:

Caixa de gaveta em construção de aço estável. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.

Colocación:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta