Estrutura inferior com peças de pé e rodas para bancada de trabalho Ready-to-go Altura 950 mm 1000

N.º do artigo: 927265 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida útil de largura/tipo Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go
Altura 900 mm
Largura 1.100 mm
Profundidade 700 mm
Tipo de produto Unidad de transporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927265 1000
EAN/GTIN 4062406304584
Número do fabricante 927265 1000

Descrição

Versão:

Estrutura inferior para a montagem de uma bancada de trabalho Ready-to-go, incluindo peças de base com 2 rodas orientáveis e 2 rodas fixas, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas. Capacidade de carga de estruturas inferiores móveis até 600 kg (bancada de trabalho incluindo conteúdo).

Indicado para:

Adequado para a altura de caixa de 700 mm.
Estrutura com 1 caixa 16G e 1 caixa 24G.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As bancadas de trabalho móveis necessitam obrigatoriamente de gavetas com desbloqueio individual de gavetas com uma mão. Não é adequado para bancadas de trabalho com caixa recuada e aberta.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Ready-to-go" Ver todos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta