Estrutura inferior com peças de pé para bancada de trabalho Ready-to-go Altura 950 mm 1800/3

N.º do artigo: 927261 1800/3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Medida útil de largura/tipo Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Ready-to-go; Ready-to-go
Altura 900 mm
Largura 1.900 mm
Profundidade 700 mm
indicado para profundidade de placa 750 mm
Peso 21,2 kg
Tipo de produto Pie soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927261 1800/3
EAN/GTIN 4062406110482
Número do fabricante 927261 1800/3

Descrição

Ejecución:

Estrutura inferior para a montagem de uma bancada de trabalho Ready-to-go. Inclui peças de pé.

Idóneo para:

Adequado para a altura de caixa de 700 mm.
Estrutura com 3 caixas 24G.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta