Rodas Conjunto de 2 peças 1

N.º do artigo: 927202 1
Definir preço 2 Peça (29,17 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 150 mm
Altura de construção 180 mm
⌀ da roda 125 mm
Capacidade de carga por unidade 200 kg
Peso 1,8 kg
Tipo de produto Rolo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927202 1
EAN/GTIN 4062406108069
Número do fabricante 927202 1

Descrição

Ejecución:

Rodas com um diâmetro de 125 mm. Ideal também para superfícies irregulares. A proteção contra fios evita o bloqueio da roda. Suavidade de funcionamento ideal através de rolamentos de esferas de alta qualidade, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento e ruído reduzido.
Capacidade de carga de 200 kg por roda. Capacidade máxima de carga de forem usadas 4 rodas: 600 kg.
Conjunto composto por 2 rodas fixas incluindo material de fixação.

Lacado:

Galvanizado, não configurável.

Nota:

A montagem de rodas aumenta a altura da bancada de trabalho em 150 mm.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta