Parede traseira/bandeja uma peça 1500

N.º do artigo: 927140 1500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
201 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para comprimento de placa Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 1.400 mm
Profundidade 300 mm
Capacidade de carga distribuída pela superfície 100 kg
Modelo da prateleira Multifunktion
Peso 5,1 kg
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927140 1500
EAN/GTIN 4062406107895
Número do fabricante 927140 1500

Descrição

Ejecución:

Painel traseiro ou prateleira de armazenamento de chapa de aço com rebordo. Para montar entre 2 peças de pé. A montagem como painel traseiro oferece uma proteção visual e uma estabilização adicional. A capacidade de carga especificada e distribuída pela superfície refere-se à montagem como prateleira de armazenamento.

Idóneo para:

Peças de pé n.º 927000.

Volumen de suministro:

Inclui material de fixação.

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

Para usar a profundidade completa da bancada de trabalho como prateleira, é necessário montar a prateleira de duas peças. Na montagem como prateleira de armazenamento sem painel traseiro, é necessário montar adicionalmente esquadros n.º 927122. Na montagem como painel traseiro, não são necessários esquadros.
Não adequado para bancadas de trabalho Ready-to-go.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta