Secção dos pés com rodízios fixos 1050

N.º do artigo: 927004 1050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
134 peças em stock
As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Altura Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1,5 mm
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.050 mm
Largura 50 mm
Profundidade 700 mm
indicado para profundidade de placa 750 mm
Tipo de produto Pie de soporte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 927004 1050
EAN/GTIN 4062406107697
Número do fabricante 927004 1050

Descrição

Ejecución:

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corrediças de plástico que não danificam o piso. Com passa-cabos - permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

Volumen de suministro:

Peça de pé n.º 927000, conjunto de rodas fixas n.º 927202 tam. 1

Lacado:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço.
A altura corresponde à aresta inferior do tampo de trabalho.
As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta