{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construcción de tubos de acero | |
Espessura do material | 1,5 mm | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Faixa de ajuste da altura | 800 mm - 950 mm | |
Largura | 50 mm | |
Profundidade | 700 mm | |
Sistema de encaixe de regulação da altura | 25 mm | |
indicado para profundidade de placa | 750 mm | |
Tipo de produto | Pie de soporte |
Número do artigo | 927001 800 | |
EAN/GTIN | 4062406107642 | |
Número do fabricante | 927001 800 |