{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura do tampo | 50 mm | |
indicado para profundidade de placa de ligação | 800 mm | |
Material do tampo de trabalho | Núcleo de madeira ST com revestimento Eterlux | |
Revestimento do tampo de trabalho | Eterlux (melamina / resina fenólica) | |
Espessura do revestimento | 2 mm | |
Superfície do tampo de trabalho | Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor | |
Cor do revestimento de plástico | cinzento claro | |
Inclinação do canto | 45° | |
Modelo do perfil de colar | de 4 lado | |
Perfil de colar ABS | 3 mm | |
Tipo de produto | Tampo de bancada de trabalho |
Número do artigo | 926342 800 | |
EAN/GTIN | 4062406107253 | |
Número do fabricante | 926342 800 |