Tampo de trabalho com revestimento Eterlux 1000

N.º do artigo: 926281 1000
(342,72 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.000 mm
Profundidade 750 mm
Espessura 50 mm
Revestimento do tampo de trabalho Eterlux (melamina / resina fenólica)
Espessura do revestimento 2,7 mm
Superfície do tampo de trabalho Revestimento muito resistente aos riscos e ao calor
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento claro
Modelo do perfil de colar de 4 lado
Perfil de colar ABS 3 mm
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 926281 1000
EAN/GTIN 4062406106621
Número do fabricante 926281 1000

Descrição

Ejecución:

Profundidade do tampo de 750 mm, espessura de 50 mm: com furos na parte inferior do tampo para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (componentes individuais Vario).

Nota:

Medidas especiais sob consulta. Pode ser fornecido com até um máximo de 3000 mm de comprimento e 1000 mm de profundidade numa única peça.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta