Tampo de trabalho, 50 mm de espessura fabricado em madeira de faia em lamelas coladas 1500

N.º do artigo: 926041 1500
(223,04 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento 1.500 mm
Profundidade 750 mm
Espessura 50 mm
Material do tampo de trabalho Madeira maciça de faia em lamelas coladas
Revestimento do tampo de trabalho lacado incolor
Tipo de produto Tampo de bancada de trabalho

Números de identificação e classificações

Número do artigo 926041 1500
EAN/GTIN 4062406102296
Número do fabricante 926041 1500

Descrição

Ejecución:

Profundidade do tampo de 750 mm, espessura de 50 mm: com furos na parte inferior do tampo para a fixação de caixas de gaveta e peças de pé (componentes individuais Vario).

Nota:

Medidas especiais sob consulta. Pode ser fornecido com até um máximo de 3000 mm de comprimento e 1000 mm de profundidade numa única peça.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta