Juego de aspiración

N.º do artigo: 92602102000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Hoja de sierra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 92602102000
EAN/GTIN 4014586892283
Número do fabricante 92602102000
Número L L00010 3456

Descrição

Descripción:

  • Juego de extracción
  • Para una eliminación eficaz del polvo con la máxima flexibilidad de uso. Conexión firme a la máquina para una sujeción segura en todas las situaciones de trabajo. La manguera de aspiración puede girar libremente en la máquina para una adaptación óptima a la situación de trabajo. Antiestático - en combinación con aspiradores Dustex de FEIN y manguera de aspiración antiestática (opcional). Conexión de manguera Ø 35 mm, estándar para los sistemas de aspiración más comunes. Volumen de suministro: 1 unidad de aspiración, 2 platos de lijado, perforados (longitud de los bordes 80 mm), 5 hojas de lijado de corindón, perforadas, grano 60, 80 y 120
  • adecuado para FEIN SuperCut (FSC 500 QSL, AFSC 18 QSL) y FEIN MultiMaster (FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL)

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta