{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
Espessura do material | 1 mm | |
Altura da bancada de trabalho | 950 mm | |
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis | 75 kg | |
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 400 kg | |
Espessura do tampo | 25 mm | |
Extração da gaveta (extração parcial/total) | 100 % | |
Sistema de desbloqueio individual das gavetas | Monomanual | |
Ângulo de abertura da porta | 180 grau | |
Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Tipo de proteção IP | IP X4 | |
Série | Ready-to-go | |
Altura | 950 mm | |
Comprimento do tampo de trabalho | 1.250 mm | |
Profundidade do tampo de trabalho | 750 mm | |
Espessura do tampo de trabalho | 25 mm | |
Largura da estrutura inferior | 1.100 mm | |
Profundidade da estrutura inferior | 700 mm | |
Altura útil do módulo de gavetas | 625 mm | |
Largura útil da gaveta | 500 mm | |
Profundidade útil da gaveta | 500 mm | |
Largura útil da gaveta em G | 20 | |
Profundidade útil da gaveta em G | 20 | |
Número de rodas fixas sem travão imobilizador | 2 | |
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador | 2 | |
⌀ da roda fixa | 125 mm | |
⌀ da roda orientável | 125 mm | |
Potência nominal | 73 W | |
Tensão nominal | 24 V | |
Tipo de bateria | Ião de lítio | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
força de elevação máxima | 400 N | |
Número de gavetas | 4 | |
Número de portas | 1 | |
Material do tampo de trabalho | Multiplex de faia | |
ComfortClose | não | |
Pega de empurrar | sim | |
rebaixável | não | |
Revestimento que não deixa vestígios | sim | |
Peso | 171 kg | |
Tipo de produto | Bancada de trabalho móvel |
Número do artigo | 925424 1250 | |
EAN/GTIN | 4062406101909 | |
Número do fabricante | 925424 1250 |