Bancada de trabalho, móvel, regulável eletricamente em altura, cabo, porta à esquerda, 4 gavetas à direita, Placa multiplex de faia 1500/DE

N.º do artigo: 924514 1500/DE
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
1500/DE
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da placa Preço unitário com IVA
  • Modelo de construção: Construcción de tubos de acero
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 850-1050
  • Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis: 75
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 400
  • Modelo de regulação de altura: eléctrico

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construcción de tubos de acero
Espessura do material 1 mm
Regulação da altura do posto de trabalho 850-1050 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis 75 kg
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 400 kg
Modelo de regulação de altura eléctrico
Espessura do tampo 50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total) 100 %
Sistema de desbloqueio individual das gavetas Monomanual
Ângulo de abertura da porta 180 grau
Área útil da gaveta em G 20x20
Fechadura de cilindro com pinos bombillo modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de proteção IP IP 20
Série Ready-to-go
Faixa de ajuste da altura 850 mm - 1.050 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.500 mm
Profundidade do tampo de trabalho 750 mm
Espessura do tampo de trabalho 50 mm
Largura da estrutura inferior 1.300 mm
Profundidade da estrutura inferior 700 mm
Altura útil do módulo de gavetas 525 mm
Largura útil da gaveta 500 mm
Profundidade útil da gaveta 500 mm
Largura útil da gaveta em G 20
Profundidade útil da gaveta em G 20
Princípio da regulação de altura eléctrico
Regulação de altura contínua sim
Número de rodas fixas sem travão imobilizador 2
Número de rodas orientáveis com travão imobilizador 2
⌀ da roda fixa 125 mm
⌀ da roda orientável 125 mm
Material roda Poliuretano
Tipo de conector de entrada F
Tensão de ligação 250 V
Tensão nominal 250 V
Alimentação de energia Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Velocidade de elevação 9 mm/s
força de elevação máxima 6.000 N
Número de gavetas 4
Número de portas 1
Material do tampo de trabalho haya multiplex
ComfortClose não
Pega de empurrar não
rebaixável sim
Revestimento que não deixa vestígios sim
Peso 179,9 kg
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 924514 1500/DE
EAN/GTIN 4062406101848
Número do fabricante 924514 1500/DE

Descrição

Ejecución:

Bancada de trabalho em construção de aço estável com estrutura inferior em tubo retangular. Gavetas 100% de extensão total com extensão diferencial, desbloqueio individual de gavetas com uma mão e capacidade de carga de 75 kg. Caixa de gaveta 24G que pode ser fechada centralmente com fechadura de cilindro com pinos.
Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão.
Com respetivamente 2 rodas fixas e orientáveis com rolamentos de esferas, ⌀ 125 mm, com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, resistência mínima ao rolamento, ruído reduzido e proteção contra fios. Rodas orientáveis com travão imobilizador para roda e coroa orientável.
Cabo de ligação com 8 m de comprimento. Com ficha tipo F.

Función:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Colocación:

Altura da porta (lado esquerdo) mm: 525
Número de prateleiras de altura regulável (esquerda): 1
Altura frontal das gavetas (direita) mm: 75, 100, 150, 200

Lacado:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, frentes de gaveta e porta antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta