Juego de muelas de tronzar

N.º do artigo: 9233-010/5
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
Série Sistema X-LOCK
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 9233-010/5
EAN/GTIN 4000896219063
Número do fabricante 9233-010/5
Número L L60140 5068

Descrição

Descripción:

5 muelas de tronzar 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 7/8″)
  • Para lijadora angular a batería 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • 41 AS 60 PBF-RCF80
  • Adecuado para acero inoxidable ∙ acero estándar ∙ chapas de pared fina ∙ perfiles ∙ tubos
  • Normas: DIN EN 12413 y OSA
  • Número máximo de revoluciones 12 200 r/min
  • Velocidad de corte máxima de 80 m/s
  • DIN EN 12413, oSa
  • Número de herramientas: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta