{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Workstation; Multifix | |
Comprimento | 1.000 mm | |
Altura de montagem | 90 mm | |
Altura da caixa de armazenamento à vista | 90 mm | |
Largura da caixa de armazenamento à vista | 130 mm | |
Profundidade da caixa de armazenamento à vista | 195 mm | |
Número de recipientes | 7 | |
Tipo de recipiente | AB1 | |
Cor da caixa de armazenamento à vista | antracite | |
indicado para tipo | AB1 | |
Capacidade de carga | 50 kg | |
Tipo de produto | Régua para recipientes |
Número do artigo | 923215 1000/AB1 | |
Número do fabricante | 923215 1000/AB1 |