Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Caixas de arrumação Multifix 1000/AA1

N.º do artigo: 923215 1000/AA1

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento mm/tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Workstation; Multifix
Comprimento 1.000 mm
Altura de montagem 90 mm
Altura da caixa de armazenamento à vista 65 mm
Largura da caixa de armazenamento à vista 130 mm
Profundidade da caixa de armazenamento à vista 100 mm
Número de recipientes 7
Tipo de recipiente AA1
Cor da caixa de armazenamento à vista antracite
indicado para tipo AA1
Capacidade de carga 50 kg
Tipo de produto Régua para recipientes

Números de identificação e classificações

Número do artigo 923215 1000/AA1
Número do fabricante 923215 1000/AA1

Descrição

Ejecución:

Calha Multifix conforme descrito no n.º 923205, incluindo as caixas de armazenamento à vista GARANT n.º 963301.

Idóneo para:

Para pendurar nas colunas de suporte, carro de Workstation (tam. 1000), divisórias e placa de base para ganchos n.º 963138 tam. 2.

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta